Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140818032 Herst.-Nr.: 2608522317 EAN/GTIN: 3165140818032 |
| |
|
| | |
| Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag. Weitere Informationen: | | Abtrieb Zoll: | 1/4 | Gesamtlänge mm: | 55 | Durchmesser (D1) mm: | 10 | Aufnahmeschaft: | 1/4"-Außensechskant | Vorteil HL (kurz): | Schlanke Ausführung für einfache Handhabung | Leistungsbeschreibung: | Schlanke Ausführung | (Version) Key RTB: | Die schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. | Spezifisches RTB1: | Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz. | Spezifisches RTB2: | Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen | Material: | Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff | Produkttext, ZB grau: | Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring | SOL Date: | 01.01.2016 | Neuerscheinung: | nein | Anschlussmaß: | 1/4 Zoll | Rechts- und linksherum: | false | Schnellspannsystem: | false | Bruttogewicht: | 0,24 kg | Nettogewicht: | 0,24 kg | Volumen: | 0,156 dm3 | Abmessung Länge: | 80 mm | Abmessung Breite: | 130 mm | Abmessung Höhe: | 15 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 20,73* | € 27,51* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,73* | € 27,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,30* | € 27,60* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,15* | € 29,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,37* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,073* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|