Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Schnellspannhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608040205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608040205
EAN/GTIN:
     3165140274043
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Passend zu: GCM 8 S. GCM 10. GCM 10 S. GCM 10 SD. GCM 12. GCM 12 SD. GTM 12 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Sägehalter
Produkttext, ZB grau:
Vertikaler Schnellspannhalter
SOL Date:
13.08.2002
Auslaufdatum:
31.12.2026
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,792 kg
Nettogewicht:
0,778 kg
Volumen:
3,465 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bosch schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schnellspannhalter, Spannhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.