Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock MS 100 G, 135 mm, 100 mm, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch MS 100 G
Bosch MS 100 G
Bosch MS 100 G
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140092449
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608030057
EAN/GTIN:
     3165140092449
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
bosch maschinenschraubstock
Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch.
Weitere Informationen:
Mit Drehteller:
false
Backenbreite:
100 mm
Max. Backenöffnung:
100 mm
Gewicht:
3.73 kg
Langlochabstand mm:
135
Spannweite mm:
100
Backenbreite mm:
100
Gewicht kg:
3.56
Vorteil HL (kurz):
Sichere Arbeit auf einer äußerst komfortablen Höhe
Leistungsbeschreibung:
Sichere Arbeit
(Version) Key RTB:
Schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit
Spezifisches RTB1:
Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch
Produkttext, ZB grau:
Maschinenschraubstock MS 100 G
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
3,73 kg
Nettogewicht:
3,73 kg
Volumen:
3,608 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,07*
€ 12,44*
4 Tage
109
pro Stück
€ 5,90*
ab € 82,69*
€ 100,92*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 83,72*
€ 107,79*
4 Tage
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,67*
€ 109,40*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 109,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.