Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel 16 mm, 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608002001 Dübel, 16 mm, 50 mm, 50 Stück
Bosch 2608002001 Dübel, 16 mm, 50 mm, 50 Stück
Bosch 2608002001 Dübel, 16 mm, 50 mm, 50 Stück
Bosch 2608002001 Dübel, 16 mm, 50 mm, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608002001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002001
EAN/GTIN:
     3165140799416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dübelsortiment
Dübelsatz
Dübelset
Dübel 16 mm 50 Stk.. 50 Stk. Dübel-Set. Spezialausführung für Beton und Hartgestein.
Weitere Informationen:
Anzahl der Dübel:
50
Durchmesser:
16 mm
Durchmesser mm:
16
Länge mm:
50
Produkttext, ZB grau:
50 Stk. Dübel-Set | Spezialausführung für Beton und Hartgestein.
SOL Date:
02.03.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,84 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
1,46 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
133 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,76*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 1,77*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 72,06*
5 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,97*
€ 75,78*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 64,24*
€ 79,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.