Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Multihole Schleifteller, Hard hart, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608001116
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608001116
EAN/GTIN:
     4059952723907
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Lange Lebensdauer für Schleifblätter! Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter Schleifpapiere mit mehreren Löchern versprechen eine höhere Effektivität, eine längere Lebensdauer des Zubehörs und eine bessere Arbeitsumgebung mit weniger Staub. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, benötigst du jedoch einen passenden Schleifteller. Wir haben den EXPERT Multihole Schleifteller entwickelt, um sicherzustellen, dass du die perfekte Kombination mit deiner Schleifscheibe und dem Exzenterschleifer GEX 18V-150-3 erhältst. Der Bosch EXPERT Multihole Schleifteller für Exzenterschleifer ist unverzichtbar beim staubarmen Schleifen. Die Vorteile bei der Nutzung des Schleiftellers sind bessere Luft, qualitativ hochwertige Arbeit und eine längere Lebensdauer der Schleifblätter. Hocheffizienter Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control Passend zu: GEX 18V-150-3 Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hart
Durchmesser mm:
150
Lochung:
Multi-Loch
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
im Vergleich zu Bosch 2608601115
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal längere Lebensdauer als ein Bosch 2608601115 Schleifteller
Kurzbeschreibung (klein):
Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter
Produktlinie:
Bosch EXPERT
SOL Date:
01.05.2025
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2025
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Nettogewicht:
0.13 kg
Volumen:
0.759 dm3
Abmessung Länge:
152 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
185 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601372904
€ 248,51*
Sonstiges
Bosch
0601372903
€ 264,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.