Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter zur Staubabsaugung (Taucheinheit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000877
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000877
EAN/GTIN:
     4059952697604
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Staubsaugeradapter
bohrstaubfänger bosch
Adapter zur Staubabsaugung (Taucheinheit)
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
SOL Date:
01.04.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.07.2024
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
1,004 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bohrstaubfänger, Zubehör für Staubsauger, Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D5000
ab € 83,37*
Sonstiges
Bosch
1600A02RD7
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.