Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Loch Schleifteller, 125 mm, mittel, passend zu: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000714 Schleifteller 125mm, Medium
Bosch 2608000714 Schleifteller 125mm, Medium
Bosch 2608000714 Schleifteller 125mm, Medium
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000714
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000714
EAN/GTIN:
     4059952572437
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Passend zu: GEX 12V-125. GEX 18V-125 Professional.
Weitere Informationen:
Klettbefestigung:
true
Durchmesser:
125 mm
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Typ:
Scheibe
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Spachtel:
true
Ausführung:
mittel
Durchmesser mm:
125
Lochung:
8
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Standardschleifarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardschleifarbeiten
(Version) Key RTB:
Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
Produkttext, ZB grau:
Schleifteller
SOL Date:
01.03.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2021
Bruttogewicht:
0,068 kg
Nettogewicht:
0,068 kg
Volumen:
0,304 dm3
Abmessung Länge:
153 mm
Abmessung Breite:
124 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601372101
ab € 106,92*
Sonstiges
Bosch
0601372100
ab € 113,15*
Sonstiges
Bosch
0601372201
ab € 139,04*
Sonstiges
Bosch
0601372200
ab € 153,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.