Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAS 12-25 Vorfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000700 GAS 12-25 Vorfilter
Bosch 2608000700 GAS 12-25 Vorfilter
Bosch 2608000700 GAS 12-25 Vorfilter
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000700
EAN/GTIN:
     6949509231307
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
Der Vorfilter entfernt Grobpartikel und verlängert damit die Lebensdauer des Hauptfilters.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Entfernt Grobpartikel
Leistungsbeschreibung:
Entfernt Grobpartikel
(Version) Key RTB:
Ausgelegt auf Trockensaugen
Produkttext, ZB grau:
Vorfilter für GAS 12-25 PL
SOL Date:
01.04.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,522 kg
Nettogewicht:
0,288 kg
Volumen:
6,65 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
500 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorfilter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.