Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftellerschoner, 150 mm für Exzenterschleifer, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/11296_1bdd7c4e5e7eb167b39157bf240b4d9e_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11296_1bdd7c4e5e7eb167b39157bf240b4d9e_all.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-178000461784
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000690
EAN/GTIN:
     3165140968416
Suchbegriffe:
Haftzwischenscheibe
haftzwischenscheibe bosch
haftzwischenscheibe
Die Zwischenscheibe für Exzenterschleifer verlängert die Lebensdauer des Stütztellers erheblich. Als starke Schutzlage mit Klettverschluss optimiert sie die Haftung zwischen der Schleifscheibe und dem Stützteller, besonders bei schwerer Last und Arbeiten mit starker Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Topfscheibe:
false
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
150 mm
Diamantscheibe:
false
Durchmesser mm:
150
Lochung:
gelocht
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
ja
Vorteil HL (kurz):
Verlängert die Lebensdauer des Stütztellers
Leistungsbeschreibung:
Verlängert Lebensdauer des Schleiftellers
(Version) Key RTB:
Starke Schutzlage mit Klettverschluss
Spezifisches RTB1:
Optimiert die Haftung zwischen der Schleifscheibe und dem Schleifteller
Spezifisches RTB2:
Perfekt für Netzschleifscheiben auf Exzenterschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schleiftellerschoner für Exzenterschleifer
SOL Date:
01.11.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.05.2019
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,042 kg
Volumen:
0,187 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleiftellerschoner
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,92*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 6,93*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 6,97*
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,04*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,14* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.