Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Flachfaltenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607432034
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432034
EAN/GTIN:
     3165140713573
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Der flache Plisseefilter ist ein Ersatzfilter für die Allzwecksauger von Bosch. Passend zu: GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Größe cm²:
6150
Abmessung, Länge mm:
240
Abmessung, Breite mm:
140
Abmessung, Höhe mm:
56
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm:
240 x 140 x 56
Material:
Polyester (PES)
Vorteil HL (kurz):
Quadratischer Austauschfilter
Leistungsbeschreibung:
Quadratischer Austauschfilter
(Version) Key RTB:
Quadratisch, aus Polyester
Spezifisches RTB1:
Hohe Filterstandzeit
Spezifisches RTB2:
Staubsammelrate: 99.9%
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Nasssaugen und Trockensaugen, abrasive Stäube und verschmutzte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel sowie Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!)
Spezifisches RTB4:
Nicht geeignet für sehr faserigen Medien
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Polyester (PES) - Flachfaltenfilter
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0.3 kg
Nettogewicht:
0.215 kg
Volumen:
2.681 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Faltenfilter, Filter für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
€ 525,30*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
€ 459,61*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
€ 537,16*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
€ 801,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.