Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Volt Schnellladegerät GAL 18V-160 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607226318 Schnell-Lader GAL 18V-160 C UNI
Bosch 2607226318 Schnell-Lader GAL 18V-160 C UNI
Bosch 2607226318 Schnell-Lader GAL 18V-160 C UNI
Artikel-Nr.:
     C4310-2607226318
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607226318
EAN/GTIN:
     4059952594569
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
bosch schnellladegerät
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Ladespannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Schnell-Ladegerät:
true
Ladestrom A:
16.0
Eingangsspannung, bis V:
230
Eingangsspannung(en) V:
230
Vorteil HL (kurz):
Schnellladezeiten
Leistungsbeschreibung:
Schnellladezeiten
Spezifisches RTB1:
Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Produkttext, ZB grau:
Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-160 C für alle Bosch Professional-Li-ion-Einschubakkupacks von 14.4 V bis 18 V
SOL Date:
01.04.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2021
Bruttogewicht:
1,157 kg
Nettogewicht:
1,006 kg
Volumen:
3,812 dm3
Abmessung Länge:
256 mm
Abmessung Breite:
146 mm
Abmessung Höhe:
102 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.