Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Schaber Starlock, Multi Material, 52 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607017348 HCS Schaber Starlock, Multi Material, 52 x 26 mm
Bosch 2607017348 HCS Schaber Starlock, Multi Material, 52 x 26 mm
Bosch 2607017348 HCS Schaber Starlock, Multi Material, 52 x 26 mm
Bosch 2607017348 HCS Schaber Starlock, Multi Material, 52 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017348
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017348
EAN/GTIN:
     3165140841252
Suchbegriffe:
Schaber
Starlock HCS Schaber Multi Material. Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen). Farbreste entfernen. Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen. Mörtel- oder Betonreste entfernen
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Inhalt:
1 HCS Schaber Multi Material, 52 x 26 mm
Abmessung l:
158 mm
Abmessung b:
93 mm
Abmessung h:
7 mm
Abmessung (lxbxh):
158 x 93 x 7 mm
Gewicht:
0.038 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen) | Farbreste entfernen | Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen | Mörtel- oder Betonreste entfernen
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.