Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 38 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607017122 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 38 mm, 6 mm
Bosch 2607017122 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 38 mm, 6 mm
Bosch 2607017122 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 38 mm, 6 mm
Bosch 2607017122 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 38 mm, 6 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017122
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017122
EAN/GTIN:
     3165140608848
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm. Stahlbürste mit gewelltem Draht für Bohrmaschinen. Scheibenbürste für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten. Bestens geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis. Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe an Schweißnähten. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Durchmesser Bürste: 38 mm, Bürstenbreite: 6 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min. Geeignet für folgende Werkstoffe: Werkstoffe: Stahl, Metall und Eisen. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Inhalt:
50 Scheibenbürsten, Ø 38 x 6 x 6 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 122
Verpackung:
Bedruckter Karton
Abmessung l:
40 mm
Abmessung b:
38 mm
Abmessung h:
38 mm
Abmessung (lxbxh):
40 x 38 x 38 mm
Gewicht:
6.4 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
26.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,058 dm3
Abmessung Länge:
40 mm
Abmessung Breite:
38 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.