Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz, 70 x 130 mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 000 635 Schleifblock
Bosch 2 607 000 635 Schleifblock
Bosch 2 607 000 635 Schleifblock
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140106566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000635
EAN/GTIN:
     3165140106566
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Die Handschleifklötze aus Gummi sind eine Grundlage für das Handschleifen und für alle Blatt- und Rollenstandardformate geeignet. Sie besitzen harte und solide Kanten für einheitliche Ergebnisse. Blatt- und Rollenstandardformate lassen sich einfach an den Klotz spannen.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Breite, Blatt mm:
70
Länge, Blatt mm:
130
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Grundlage für das Handschleifen
Leistungsbeschreibung:
Grundlage für das Handschleifen
(Version) Key RTB:
Solide harte Kanten für gleichmäßiges Handschleifen
Spezifisches RTB1:
Spannbefestigungssystem für alle Blatt- und Rollenstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Handschleifklotz aus Gummi mit Nagelklammer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,114 kg
Volumen:
0,397 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 3,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,78*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,79*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,81*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.