Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 6 mm, 30 mm, 50er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000444
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000444
EAN/GTIN:
     3165140085793
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6
Länge mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Profi-Dübelzubehör
Leistungsbeschreibung:
Profi-Dübelzubehör
(Version) Key RTB:
Robust und einfach zu verarbeiten
Spezifisches RTB1:
Verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen
Spezifisches RTB2:
Erhältlich in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm
Spezifisches RTB3:
Aus Buchenholz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Holz
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,431 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,735*
€ 2,22*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,38*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,39*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Packung
ab 102 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 340 Packungen
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0347* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 32 Packungen ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.