Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000102
EAN/GTIN:
     3165140013383
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Passend zu: GHO 14,4 V. GHO 18.0 V. GHO 26-82. GHO 31-82. GHO 36-82 C. GHO 40-82 C. GHO 185-LI Professional. PHO 1. PHO 15-82. PHO 16-82. PHO 20-82. PHO 25-82. PHO 30-82. PHO 35-82 C. PHO 100. PHO 1500. PHO 2000. PHO 3100.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Anschläge für Hobel
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0.396 kg
Nettogewicht:
0.376 kg
Volumen:
1.069 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
137 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
€ 204,18*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
€ 232,59*
Sonstiges
Bosch
060159A760
€ 272,09*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
€ 265,55*
Sonstiges
Bosch
06032A4000
€ 76,37*
Sonstiges
Bosch
06032A4100
€ 106,21*
Sonstiges
Bosch
0603271100
€ 167,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.