Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 360 x 480 x 131 mm passend zu GWS 11-125 CIH GWS 15-125 CIH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2605438619 Grün
Bosch ‎2605438619 Grün
Bosch ‎2605438619 Grün
Bosch ‎2605438619 Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438619
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438619
EAN/GTIN:
     3165140427487
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Winkelschleifer. Passend zu: GWS 11-125 CIH. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CITH. GWS 15-150 CIH Professional.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
480 mm
Tiefe:
131 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
360
Höhe mm:
480
Tiefe mm:
131
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
27.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,86 kg
Nettogewicht:
1,86 kg
Volumen:
23,328 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CZ
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.