Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer. Für Hobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2605438567 Grün
Bosch ‎2605438567 Grün
Bosch ‎2605438567 Grün
Bosch ‎2605438567 Grün
Bosch ‎2605438567 Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438567
EAN/GTIN:
     3165140315098
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Hobel.
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
360 mm
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
480
Höhe mm:
360
Tiefe mm:
220
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer | GHO 40-82 C Professional
SOL Date:
19.02.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,47 kg
Nettogewicht:
2,47 kg
Volumen:
37,325 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
216 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
ES
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.