Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkoffer, GWS 7-115/9-115/125,650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 438 083 Werkzeugkoffer Blau Metall
Bosch 2 605 438 083 Werkzeugkoffer Blau Metall
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438083
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438083
EAN/GTIN:
     3165140050081
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aus Metall hergestellt. Für Winkelschleifer. Passend zu: GGS 27 C. GWS 7-115. GWS 9-15 CE. GWS 9-15 M. GWS 9-125 C. GWS 9-125 CES. GWS 9-125 CMS. GWS 9-125 CS. GWS 9-125 CSS. GWS 650 Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
240 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialausführung:
M
Breite mm:
380
Höhe mm:
240
Tiefe mm:
100
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Er wird aus Metall hergestellt.
Produkttext, ZB grau:
Metallkoffer
SOL Date:
18.07.2002
Auslaufdatum:
01.01.2031
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,06 kg
Nettogewicht:
2,06 kg
Volumen:
12,636 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.