Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannteilesätze für Bosch-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 603 345 003 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 603 345 003 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 603 345 003 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2603345003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2603345003
EAN/GTIN:
     3165140056809
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Das Flansch-Set spannt Scheiben mit einem Durchmesser von 300 mm ein. Passend zu: GSF 100 A (0 601 367 7.). GWS 24-300 (0 601 364 0.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Scheiben mit einem Durchmesser von 300 mm
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Scheiben
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Spannteilesätze | zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,119 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch spannmutter, klemmmutter, Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Spannteilesatz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.