Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GBH, GSB, GBN, PBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 120 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz, Rot
Bosch 2 602 025 120 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz, Rot
Bosch 2 602 025 120 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025120
EAN/GTIN:
     3165140266734
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GBH. GBH 2-23 RE. GBH 2-24. GBH 24 VFR. GBH F. GBN 2 SE. GBN 2 SR. GSB 16 RE. GSB 18-2. GSB 18-2 RE. GSB 20-2. GSB 20-2 RCE. GSB 20-2 RE. GSB 20-2 RET. GSB 22. GSB 22-2 RCE. GSB 22-2 RE. GSB 1600 RE Professional. PBH 20.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Schlagbohrern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Schlagbohrmaschinen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,164 kg
Volumen:
2,783 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060114E500
ab € 115,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.