Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GBH 10 DC/GBH 11 DE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 086 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 2 602 025 086 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025086
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025086
EAN/GTIN:
     3165140084697
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 10 DC. GBH 11 DE Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Bohrhämmer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
6,825 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.