Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Bandschleifer, passend zu: PBS 75, PBS 75 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1607000916
Bosch 1607000916
Artikel-Nr.:
     C4310-1607000916
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607000916
EAN/GTIN:
     3165140051521
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Schleifen/Poliere...
Handgriff
Der Ersatzgriff ist für die Verwendung mit den Bandschleifern von Bosch konzipiert. Passend zu: PBS 75. PBS 75 E.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Ersatzteil
Leistungsbeschreibung:
Ersatzteil
Produkttext, ZB grau:
Handgriff
SOL Date:
15.01.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
0,916 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.