Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 603 340 040 Winkelschleifer-Zubehör Flanschmutter
Bosch 1 603 340 040 Winkelschleifer-Zubehör Flanschmutter
Bosch 1 603 340 040 Winkelschleifer-Zubehör Flanschmutter
Artikel-Nr.:
     C4310-1603340040
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603340040
EAN/GTIN:
     3165140052078
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Klemmmutter
Spannmutter
Spannscheibe
Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Schruppscheiben
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Spannmutter für M14-Gewinde | zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,068 kg
Volumen:
0,088 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.