Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set Starter-Set 18 V Alliance (3,0 Ah + AL 18V-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02VH1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02VH1
EAN/GTIN:
     4053423248029
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
ladegerät werkzeugakku
Starter-Set Starter-Set 18 V Alliance (3,0 Ah + AL 18V-20). Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 1830 CV und 3,0-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart Geld. „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an. Ausgezeichnete Akkulaufzeit – Erledigen von großen und anspruchsvollen Projekten mit einer Akkuladung. Höhere Amperestundenleistung eignet sich besonders für die Verwendung bei umfangreichen Projekten. Ideal für leistungsintensive Anwendungen wie Rasenmähen, Staubsaugen oder Sägearbeiten. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 Akkupack PBA 18V 3.0Ah W-B. Ladegerät AL 18V-20. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Ladespannung, von:
14.4 V
Akkuladespannung, bis zu:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.:
95 min
Ladezeit bei 4.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.:
64 min
Ladezeit bei 6.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.:
96 min
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Produktbeschreibung (kurz):
Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System
TOP-Produktmerkmale:
Set mit Ladegerät AL 1830 CV und 3.0-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart Geld | „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an | Ausgezeichnete Akkulaufzeit - Erledigen von großen und anspruchsvollen Projekten mit einer Akkuladung | Höhere Amperestundenleistung eignet sich besonders für die Verwendung bei umfangreichen Projekten | Ideal für leistungsintensive Anwendungen wie Rasenmähen, Staubsaugen oder Sägearbeiten | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Starter-Set 18 V Alliance (3.0 Ah + AL 18V-20)
Lieferumfang:
1 Akkupack PBA 18V 3.0Ah W-B | Ladegerät AL 18V-20 | Karton
SOL Datum:
01.05.2023
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,04 kg
Nettogewicht:
1,04 kg
Volumen:
1,98 dm3
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
73 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Pack, Akku, Akkupack
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D2100
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.