Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02T5W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02T5W
EAN/GTIN:
     4053423249613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
ladegerät werkzeugakku
Starter-Set 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160, Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 12.0Ah-Akkus für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät und dem ultraschnellen Ladegerät GAL 18V-160 Professional. Der ProCORE18V 12.0Ah-Akku liefert extreme Power und Laufzeit mit 87 % mehr Leistung als ein normaler Akku. Dafür sorgen die Zellentechnologie mit 21700-Zellen und das intelligente Akkumanagement von Bosch. Darüber hinaus sind die Akkus mit der COOLPACK 2.0-Technologie für hervorragendes Wärmemanagement ausgestattet. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und Laufzeit der ProCORE18V-Akkus. GAL 18V-160 Professional ist unser ultraschnelles 18V-Akkuladegerät. Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst. Dank eines Ladestroms von 16 Ampere sind deine ProCORE18V 12.0Ah-Akkus in nur 22 Minuten bis zu 50 % und in 55 Minuten vollständig geladen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton. 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU). Schnellladegerät GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Kapazität:
12.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1000 g
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
206 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
283 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
206 x 283 x 115 mm
Akku 1, Kapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
1 kg
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
16.0 A
Positionierung:
Extrem leistungsstarkes Set: 2 x ProCORE18V 12.0Ah und ultraschnelles Ladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
87 % mehr Leistung als ein normaler Akku - perfekt für Anwendungen mit langer Laufzeit des Elektrowerkzeugs | Ultraschnell: Laden eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 22 Minuten zu 50 % und in 55 Minuten zu 100 % | Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) | Schnellladegerät GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
4,22 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Volumen:
6,704 dm3
Abmessung Länge:
283 mm
Abmessung Breite:
206 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,53*
€ 468,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.