Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 7-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt – 7-tlg. Set mit 7 VDE-Handwerkzeugen: 3 VDE-Schraubendreher SL 3,5 / 6,5 / PH 1, 1 VDE-Diagonalseitenschneider, 1 VDE Spitzzange gerade. Alle VDE-Werkzeuge wurden bis 10.000 Volt geprüft, und sind bis zu 1.000 Volt VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900. Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert
| |
Gesamtzahl der Werkzeuge: | 7 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 2 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 1 |
Anzahl der Zangen: | 1 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 0 |
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 0 |
Anzahl der Ringschlüssel: | 0 |
Anzahl der Maulschlüssel: | 0 |
Anzahl der Maulringschlüssel: | 0 |
Anzahl der Stecknüsse: | 0 |
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 0 |
Anzahl der Gabelschlüssel: | 0 |
Anzahl der Rollgabelschlüssel: | 0 |
Anzahl der Knarren: | 0 |
Anzahl der Steckeinsätze: | 0 |
Anzahl der Bit-Einsätze: | 0 |
Anzahl der Drehstifte: | 0 |
Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 |
Anzahl der Hämmer: | 0 |
Anzahl der Sägen: | 0 |
Anzahl der Feilen: | 0 |
Anzahl der Holzbohrer: | 0 |
Anzahl der Steinbohrer: | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 0 |
Anzahl der Führungsbohrer: | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer: | 0 |
Anzahl der Randversenker: | 0 |
Anzahl der Lochsägen: | 0 |
Anzahl der Kabelschneider: | 0 |
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: | 0 |
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Messgeräte: | 0 |
Anzahl der Testwerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Aufnahmeschäfte: | 0 |
Verpackung: | sonstige |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 205 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 325 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 66 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 205 x 325 x 66 mm |
Positionierung: | Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt - 7-tlg. |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Set mit 7 VDE-Handwerkzeugen: 3 VDE-Schraubendreher SL 3.5 / 6.5 / PH 1, 1 VDE-Diagonalseitenschneider, 1 VDE Spitzzange gerade | Alle VDE-Werkzeuge wurden bis 10000 Volt geprüft, und sind bis zu 1000 Volt VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900 | Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert |
Titel: | Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 7-tlg. Professional |
Neuheit: | ja |
Neuheit bis: | 01.08.2024 |
SOL Datum: | 01.05.2024 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Combo Kit |
Bruttogewicht: | 1,096 kg |
Nettogewicht: | 0,766 kg |
Volumen: | 4,397 dm3 |
Abmessung Länge: | 325 mm |
Abmessung Breite: | 205 mm |
Abmessung Höhe: | 66 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |