Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem L-BOXX Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch L-BOXX Micro Professional
Bosch L-BOXX Micro Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A025A2
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025A2
EAN/GTIN:
     4059952591858
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Koffersystem L-BOXX Micro, Die L-BOXX Micro ist die kompakte Aufbewahrungsoption und Erweiterung für die XL-BOXX. Sie ist eine leichte, volltransparente und bruchsichere Sortimentbox mit flexiblen Trennwänden für bis zu 8 Fächer. Um den vollständigen Überblick über Zubehör- und Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben oder Dübel zu bewahren, kann die L-BOXX Micro an der Außenseite einer XL-BOXX befestigt werden. Dank des bewährten Klicksystems können mehrere Boxen sicher aufeinander gestapelt werden, und bieten somit maximalen Stauraum. Die L-BOXX Micro ermöglicht einen sicheren Transport und eine übersichtliche Aufbewahrung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Sie ist kompatibel mit XL-BOXX und L-BOXX inset box sets.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
42 mm
Breite:
259 mm
Tiefe:
106 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
88 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
41 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
88 x 260 x 41 mm
Materialausführung:
PP
Gewicht:
0.2 kg
Ladekapazität Box:
1 kg
Außenabmessungen (Breite):
106 mm
Außenabmessungen (Länge):
259 mm
Außenabmessungen (Höhe):
42 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
106 x 259 x 42 mm
Innenabmessungen (Breite):
75 mm
Innenabmessungen (Länge):
229 mm
Innenabmessungen (Höhe):
29 mm
Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
75 x 229 x 29 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Stappelbare Sortimentsbox - die L-BOXX Micro zur Erweiterung der XL-BOXX
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leichte, volltransparente und bruchsichere Sortimentbox mit flexiblen Trennwänden für bis zu 8 Fächer | Kann an beiden Außenseiten einer XL-BOXX befestigt werden | Einfacher Klickmechanismus für sicheres Stapeln mehrerer Boxen
Titel:
Koffersystem L-BOXX Micro Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2021
SOL Date:
12.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
0,938 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugbox bosch, Koffer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A025A1
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.