Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Einlage für GCB 18V-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A02063 L-Boxx Inlay GCB 18V- 63
Bosch 1600A02063 L-Boxx Inlay GCB 18V- 63
Bosch 1600A02063 L-Boxx Inlay GCB 18V- 63
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02063
EAN/GTIN:
     4059952549484
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GCB 18V-63, In dieser Volleinlage kann die GCB 18V-63 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
410 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
300 x 410 x 170 mm
Materialausführung:
EPP
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
317 mm
Außenabmessungen (Länge):
431 mm
Außenabmessungen (Höhe):
170 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
317 x 431 x 170 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GCB 18V-63 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GCB 18V-63 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.10.2021
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
20,91 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.