Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAL 18V6-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAL 18V6-80 Professional Ladegerät
Bosch GAL 18V6-80 Professional Ladegerät
Bosch GAL 18V6-80 Professional Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01U9L
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01U9L
EAN/GTIN:
     4059952519135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Ladegerät GAL 18V6-80, Mit dem GAL 18V6-80 ist ein kontinuierliches Laden in zwei Zyklen während der Arbeit oder über Nacht möglich. Im ersten Zyklus werden nacheinander bis zu sechs Akkus bis zu 80 % geladen. Im zweiten Zyklus wird der Ladevorgang abgeschlossen, und alle Akkus werden bis zu 100 % geladen. Dank eines Ladestroms von 8 A werden ProCORE18V 8.0Ah-Akkus in nur 42 Minuten bis zu 80 % geladen. Ladezustandsanzeigen mit 5 LEDs an jeder Ladeschnittstelle zeigen den genauen Fortschritt beim Laden an. Mit einer Prioritätsstarttaste für jede Schnittstelle kann der Zyklus unterbrochen werden, um unmittelbar mit dem Laden des ausgewählten Akkus beginnen zu können. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System). Durch Befestigen des mit mehreren Fächern ausgestatteten Ladegeräts an einer L-BOXX können potenziell schädliche Bewegungen beim Transport vermieden werden. Der Griff des Ladegeräts ist mit Haken ausgestattet, über die das Kabel zur Lagerung und zum sicheren Transport sauber aufgewickelt werden kann. Karton. L-BOXX-Adapter für GAL 18V6-80
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Schnell-Ladegerät:
true
Ladespannung:
14.4 V | 18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
243 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
243 x 310 x 220 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
8.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.:
16
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.:
16/24 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
23
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
37
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
23/37 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.:
28
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.:
47
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.:
28/47 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.:
32
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.:
57
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.:
32/57 min
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.:
32
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.:
50
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.:
32/50 min
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.:
42
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.:
68
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.:
42/68 min
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.:
65
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.:
96
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.:
65/96 min
Gewicht:
2 kg
Positionierung:
Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten - mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 8 A - ProCORE18V 8.0Ah lädt in 42 Min. zu 80 % | Effizientes Aufladen - 2 Ladezyklen für kontinuierliches Arbeiten | Prioritätsstarttaste - einfache Priorisierung eines ausgewählten Akkus
Titel:
Ladegerät GAL 18V6-80 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2020
Lieferumfang:
Karton | L-BOXX-Adapter für GAL 18V6-80
SOL Date:
26.02.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Bruttogewicht:
2,47 kg
Nettogewicht:
1,82 kg
Volumen:
16,573 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
243 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.