Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör USB-C® Fast Power Supply (27 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A01RU6 USB-C Schnellladegerät
Bosch 1600A01RU6 USB-C Schnellladegerät
Bosch 1600A01RU6 USB-C Schnellladegerät
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01RU6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01RU6
EAN/GTIN:
     4059952534466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Zubehör USB-C® Fast Power Supply (27 W). USB-C® Fast Power Supply (27 W). Schnell und effizient: Power Delivery (PD) 3.0 lädt PD-kompatible Geräte in weniger als 1 Stunde mit einer Ausgangsleistung bis 27 W. Flexibel und universal für vielfältige Anwendungen mit verschiedensten weiteren USB-C®-Geräten. Starker Schutz gegen übermäßigen Stromfluss, Überhitzung und Überladung (zertifiziert gemäß Standards des USB Implementers Forum). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.130 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
160 x 70 x 55 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
55 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
157 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
55 x 70 x 157 mm
Produktbeschreibung (kurz):
USB-C® Fast Power Supply (27 W)
TOP-Produktmerkmale:
Schnell und effizient: Power Delivery (PD) 3.0 lädt PD-kompatible Geräte in weniger als 1 Stunde mit einer Ausgangsleistung bis 27 W | Flexibel und universal für vielfältige Anwendungen mit verschiedensten weiteren USB-C®-Geräten | Starker Schutz gegen übermäßigen Stromfluss, Überhitzung und Überladung (zertifiziert gemäß Standards des USB Implementers Forum)
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör USB-C® Fast Power Supply (27 W)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.11.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2022
Bruttogewicht:
0,23 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,095 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.