Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Einlage für GET 55/ 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A01B72 L-Boxx Inlay GET 55/75
Bosch 1600A01B72 L-Boxx Inlay GET 55/75
Bosch 1600A01B72 L-Boxx Inlay GET 55/75
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01B72
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01B72
EAN/GTIN:
     3165140969628
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GET 55/ 75, In dieser Volleinlage kann der GET 55-125/75-150 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
305 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
390 mm
Materialausführung:
EPP
Verpackungsabmessungen (Breite):
305 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
305 x 390 x 170 mm
Gewicht:
0.4 kg
Außenabmessungen (Breite):
319 mm
Außenabmessungen (Länge):
405 mm
Außenabmessungen (Höhe):
170 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
319 x 405 x 170 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GET 55-125/75-150 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GET 55/ 75 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.11.2021
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,38 kg
Nettogewicht:
0,38 kg
Volumen:
20,222 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.