Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A011UW Einlage GSR 12-15 FC Attm.
Bosch 1600A011UW Einlage GSR 12-15 FC Attm.
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A011UW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A011UW
EAN/GTIN:
     3165140910835
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC, In dieser Halbeinlage sind die Vorsatzgeräte des GSR 12V-15/-35 FC Professional sicher und ordentlich aufbewahrt. Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch. L-BOXX-Einlage Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
55 mm
Breite:
216 mm
Tiefe:
318 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
217 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
53 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
217 x 311 x 53 mm
Materialausführung:
PS
Außenabmessungen (Breite):
216 mm
Außenabmessungen (Länge):
318 mm
Außenabmessungen (Höhe):
55 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
216 x 318 x 55 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Halbeinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Halbeinlage für eine sichere und ordentliche Aufbewahrung der Vorsatzgeräte für den GSR 12V-15/-35 FC | Für optimale Raumnutzung: flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GSR 12-15 FC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage Zubehör
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
3,577 dm3
Abmessung Länge:
311 mm
Abmessung Breite:
217 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.