Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage für GSA 18 V-LI C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A0089S Einlage GSA 18 V-LI C
Bosch 1600A0089S Einlage GSA 18 V-LI C
Bosch 1600A0089S Einlage GSA 18 V-LI C
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0089S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0089S
EAN/GTIN:
     3165140828888
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GSA 18 V-LI C, In dieser Volleinlage kann die GSA 18 V-LI C Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
311 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
417 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
314 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
84 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
314 x 410 x 84 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GSA 18 V-LI C Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GSA 18 V-LI C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.11.2021
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,292 kg
Volumen:
10,814 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
314 mm
Abmessung Höhe:
84 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.