Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GKM 18 V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A00 88K Werkzeugkoffer-Zubehör Schaumstoff-Einlage
Bosch 1 600 A00 88K Werkzeugkoffer-Zubehör Schaumstoff-Einlage
Bosch 1 600 A00 88K Werkzeugkoffer-Zubehör Schaumstoff-Einlage
Bosch 1 600 A00 88K Werkzeugkoffer-Zubehör Schaumstoff-Einlage
Bosch 1 600 A00 88K Werkzeugkoffer-Zubehör Schaumstoff-Einlage
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0088K
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0088K
EAN/GTIN:
     3165140828727
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GKM 18 V-LI, In dieser Volleinlage können die GKM 18V-LI Professional, ein Ladegerät und zwei Akkus sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
397 mm
Höhe:
307 mm
Tiefe:
81 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
306 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
306 x 395 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Außenabmessungen (Breite):
397 mm
Außenabmessungen (Länge):
81 mm
Außenabmessungen (Höhe):
307 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
397 x 81 x 307 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GKM 18V-LI Professional sicher und geordnet verstaut werden | Bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und zwei Akkus | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GKM 18 V-LI Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,287 kg
Volumen:
9,67 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
306 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, koffereinlage bosch, koffer schaumstoffeinlagen, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.