Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GRO 12V-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002WV
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002WV
EAN/GTIN:
     3165140792554
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GRO 12V-35, Alles sicher verstaut, Geeignet für GRO 12V-35, Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für 1 Akku (4,0 Ah), Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
317 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
202 x 317 x 60 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
200 mm
Außenabmessungen (Länge):
315 mm
Außenabmessungen (Höhe):
60 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 315 x 60 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geeignet für GRO 12V-35 | Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für 1 Akku (4.0 Ah) | Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GRO 12V-35 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
318 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,133 kg
Volumen:
3,842 dm3
Abmessung Länge:
317 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.