Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GML SoundBoxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A002WM Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GML SoundBoxx
Bosch 1600A002WM Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GML SoundBoxx
Bosch 1600A002WM Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GML SoundBoxx
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002WM
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002WM
EAN/GTIN:
     3165140792486
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GML SoundBoxx, Alles sicher verstaut, Passend für GML SoundBoxx, Halbeinlage (L-Form) passend für L-BOXX 136 mit Platz für Ladegerät, Flexible Nutzung von zwei L-förmigen Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 14,4- oder 18-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 14,4- oder 18-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
308 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
35 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
40 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
25 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
40 x 310 x 25 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
308 mm
Außenabmessungen (Länge):
35 mm
Außenabmessungen (Höhe):
240 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
308 x 35 x 240 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend für GML SoundBoxx | Halbeinlage (L-Form) passend für L-BOXX 136 mit Platz für Ladegerät | Flexible Nutzung von zwei L-förmigen Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 14.4- oder 18-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 14.4- oder 18-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören.
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GML SoundBoxx Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,152 kg
Nettogewicht:
0,149 kg
Volumen:
0,31 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.