Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GDA 280 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Boxx
L-Boxx
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002VU
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002VU
EAN/GTIN:
     3165140792219
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GDA 280 E, In dieser Volleinlage kann der GDA 280 E Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
397 mm
Höhe:
309 mm
Tiefe:
72 mm
Außenabmessungen (Breite):
397 mm
Außenabmessungen (Länge):
72 mm
Außenabmessungen (Höhe):
309 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
397 x 72 x 309 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.4 kg
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GDA 280 E Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GDA 280 E Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,288 kg
Volumen:
9,92 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.