Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GSA 18 V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-BOXX
L-BOXX
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002VF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002VF
EAN/GTIN:
     3165140792097
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GSA 18 V-LI, Alles sicher verstaut, Passend für GSA 18 V-LI (obere Einlage, zugehörige untere Einlage 1 600 A00 2UZ), Ganzeinlage passend für L-BOXX 238, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
402 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
77 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.4 kg
Außenabmessungen (Breite):
402 mm
Außenabmessungen (Länge):
77 mm
Außenabmessungen (Höhe):
312 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
402 x 77 x 312 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend für GSA 18 V-LI (obere Einlage, zugehörige untere Einlage 1 600 A00 2UZ) | Ganzeinlage passend für L-BOXX 238 | Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GSA 18 V-LI Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
9,92 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.