Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GOP 12V-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A002V1 Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GOP 12 V-LI, Ganz
Bosch 1600A002V1 Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GOP 12 V-LI, Ganz
Bosch 1600A002V1 Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GOP 12 V-LI, Ganz
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002V1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002V1
EAN/GTIN:
     3165140792288
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GOP 12V-28, Alles sicher verstaut, Passend für GOP 12 V-LI, Ganzeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
406 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
78 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
330 x 400 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
406 mm
Außenabmessungen (Länge):
78 mm
Außenabmessungen (Höhe):
330 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
406 x 78 x 330 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend für GOP 12 V-LI | Ganzeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus | Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GOP 12V-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,333 kg
Volumen:
10,56 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
330 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.