Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSC 12V-13/GWI 12V-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002V0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002V0
EAN/GTIN:
     3165140792271
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSC 12V-13/GWI 12V-5, Alles sicher verstaut, Geeignet für GSC 12V-13, GWI 12V-5, Ganzeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
315 mm
Außenabmessungen (Länge):
405 mm
Außenabmessungen (Höhe):
60 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 405 x 60 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geeignet für GSC 12V-13, GWI 12V-5 | Ganzeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus | Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSC 12V-13/GWI 12V-5 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
406 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,283 kg
Nettogewicht:
0,283 kg
Volumen:
9,92 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.