Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GSB 12V-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002UV
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002UV
EAN/GTIN:
     3165140791991
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GSB 12V-15, Alles sicher verstaut, Geeignet für GSB 12V-15, Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 1 Akku, Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
318 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
61 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 310 x 60 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
318 mm
Außenabmessungen (Länge):
61 mm
Außenabmessungen (Höhe):
203 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
318 x 61 x 203 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geeignet für GSB 12V-15 | Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 1 Akku | Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GSB 12V-15 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
3,72 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.