Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX-Einlage für GKS 55 GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A002UT Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GKS 55 GCE
Bosch 1600A002UT Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GKS 55 GCE
Bosch 1600A002UT Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GKS 55 GCE
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002UT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002UT
EAN/GTIN:
     3165140791977
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage bosch
koffer schaumstoffeinlagen
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GKS 55 GCE, In dieser Volleinlage kann die GKS 55 GCE Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
396 mm
Höhe:
306 mm
Tiefe:
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 90 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.4 kg
Außenabmessungen (Breite):
396 mm
Außenabmessungen (Länge):
90 mm
Außenabmessungen (Höhe):
306 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
396 x 90 x 306 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GKS 55 GCE Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GKS 55 GCE Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,324 kg
Nettogewicht:
0,324 kg
Volumen:
11,16 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.