Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR 6-45 TE/GSR 16589 + Autofeed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002US
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002US
EAN/GTIN:
     3165140791960
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR 6-45 TE/GSR 16589 + Autofeed, Alles sicher verstaut, Passend für GSR 6-45 TE + Autofeed, GSR 16589 + Autofeed, Ganzeinlage passend für L-BOXX 136, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 80 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
398 mm
Außenabmessungen (Länge):
89 mm
Außenabmessungen (Höhe):
312 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
398 x 89 x 312 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend für GSR 6-45 TE + Autofeed, GSR 16589 + Autofeed | Ganzeinlage passend für L-BOXX 136 | Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSR 6-45 TE/GSR 16589 + Autofeed Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
398 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
89 mm
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
9,92 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, koffer schaumstoffeinlagen, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.