Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF + GDE, Der kabellose GBH 18V-28 CF Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit, und das Schnellwechselfutter ermöglicht werkzeuglose Aufsatzwechsel mit kürzeren Arbeitsunterbrechungen. Mit dem eingebauten Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 CF mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
| |
Nennspannung: | 18.0 V |
Gewicht ohne Akkupack: | 3.4 kg |
Max. Schlagzahl: | 4220 1/min |
Max. Einzelschlagenergie: | 3.3 J |
Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme | SDS plus |
Bohrdurchmesser Beton: | 28 mm |
Bohrdurchmesser Holz: | 30 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 14.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 1.5 m/s² |
Länge: | 392 mm |
Mit Ladegerät: | false |
Bohrdurchmesser Stahl: | 13 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 392 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 357 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 442 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 253 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 357 x 442 x 253 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): | 3.3 J |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: | 4220 bpm |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: | 4220 bpm |
Gewicht exkl. Akku: | 3.4 kg |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von: | 4 mm |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis: | 28 mm |
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: | 4 - 28 mm |
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: | 8 mm |
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: | 18 mm |
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: | 8 - 18 mm |
Max. Bohrdurchmesser in Metall: | 13 mm |
Max. Bohr-Ø Holz: | 30 mm |
BITURBO: | Nein |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 14.0 m/s² |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: | 9.0 m/s² |
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren mit voller Kraft, mit Schnellwechselfutter |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Bürstenloser Motor und Schlagmechanismus mit 3.3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung | Vibration Control und KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz | Perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit dank der drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) |
Titel: | Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF + GDE Professional |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.04.2024 |
Lieferumfang: | Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Tiefenanschlag (1 613 001 009) | Reinigungstuch (1 619 200 413) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) |
SOL Date: | 01.01.2024 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrhammer mit SDS plus |
Bruttogewicht: | 7,84 kg |
Nettogewicht: | 3,377 kg |
Volumen: | 39,922 dm3 |
Abmessung Länge: | 442 mm |
Abmessung Breite: | 357 mm |
Abmessung Höhe: | 253 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | DE |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |