Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0611269001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611269001
EAN/GTIN:
     3165140893664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D, Der GBH 5-40 D Professional ist das kabelgebundene Einstiegsmodell im Bosch SDS max Bohrhammer Segment. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauform ist er ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen. Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten sowie ein optimiertes Schmiersystem aus. Sein starker Motor liefert 8,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 40 mm, sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 5-40 D Professional über eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1D1). 1x Zusatzgriff (2 602 025 062). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
625 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 625 x 145 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1100 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
8.5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1500 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2900 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1500 - 2900 bpm
Nenndrehzahl, von:
170 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
340 min-1
Nenndrehzahl:
170 - 340 min-1
Gewicht:
6.8 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS max | SDS-max-Aufnahme
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
40 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
12 - 40 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
18 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
32 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
18 - 32 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
45 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
55 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer:
45 - 55 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
40 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
90 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
40 - 90 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
90 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton:
40 mm
Positionierung:
Das Einstiegsmodell von Bosch im SDS max Bohrhammer Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen | Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem | Der starke Motor liefert 8.5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2017
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1D1) | 1x Zusatzgriff (2 602 025 062) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS max
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
40 mm
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
170 1/min | 340 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.5 J
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
40 mm
Maschinengewicht:
6.8 kg
Bruttogewicht:
10,981 kg
Nettogewicht:
4,9 kg
Volumen:
37,156 dm3
Abmessung Länge:
625 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch akku-bohrhammer, elektro bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,33*
€ 552,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,25*
€ 529,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,01*
Zubehör
Bosch
2608833959
ab € 10,95*
Zubehör
Bosch
2608833960
ab € 12,93*
Zubehör
Bosch
2608833961
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch
2608833962
ab € 14,22*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,14*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,31*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,78*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,76*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,75*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,32*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,46*
Zubehör
Bosch
2608685860
ab € 13,01*
Zubehör
Bosch
2608685861
ab € 15,26*
Zubehör
Bosch
2608685862
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.