Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3000, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-061124A006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061124A006
EAN/GTIN:
     3165140765169
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Professional Set: Bohrhammer GBH 3000 in Handwerkerkoffer. Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
484 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
133 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
362 x 484 x 133 mm
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1450 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.8 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.0 kg
Bruttogewicht:
6,5 kg
Nettogewicht:
3,945 kg
Volumen:
23,303 dm3
Abmessung Länge:
484 mm
Abmessung Breite:
362 mm
Abmessung Höhe:
133 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch akku-bohrhammer, elektro bohrhammer, Bohrhammer (elektrisch), Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596265
ab € 2,68*
Zubehör
Bosch
2608596117
ab € 11,12*
Zubehör
Bosch
1618596268
ab € 3,37*
Zubehör
Bosch
2608597782
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
1618596269
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
1618596270
ab € 5,18*
Zubehör
Bosch
1618596271
ab € 5,36*
Zubehör
Bosch
2608596118
ab € 8,73*
Zubehör
Bosch
1618596225
ab € 13,72*
Zubehör
Bosch
2608585607
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
2608596186
ab € 8,03*
Zubehör
Bosch
1618596259
ab € 12,50*
Zubehör
Bosch
1618596226
ab € 14,32*
Zubehör
Bosch
1618596204
ab € 9,82*
Zubehör
Bosch
1618596319
ab € 12,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.