Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer UniversalGrind 850-125 + 3 Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033E2101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E2101
EAN/GTIN:
     4053423319712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer UniversalGrind 850-125. Optimale Handlichkeit für die Bewältigung verschiedener Heimwerkerarbeiten. Kraftvoller 850-W-Motor für die Bewältigung mittlerer bis größerer Heimwerkerarbeiten. Bequemes Arbeiten dank ergonomischem Design, schlankem Gehäuse und geringer Vibration. Anti-Vibrationshandgriff für mehr Komfort und Kontrolle. Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während der Anwendung. Ideal zum Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Weitere Informationen:
Spindelarretierung:
nein
Drehbarer Getriebekopf:
nein
Schutzabdeckung:
nein
Sanftanlauf:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
nein
Handgriff Rechts oder Links:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch-SDS:
nein
Bosch Dust Protection System:
nein
Nennaufnahme:
850 W
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
12.000 min-1 | 12000 1/min
Bosch Vibration Control:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
268 x 72 x 102 mm
Gewicht:
1,900 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6,4 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
6,6 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Optimale Handlichkeit für die Bewältigung verschiedener Heimwerkerarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller 850-W-Motor für die Bewältigung mittlerer bis größerer Heimwerkerarbeiten | Bequemes Arbeiten dank ergonomischem Design, schlankem Gehäuse und geringer Vibration | Anti-Vibrationshandgriff für mehr Komfort und Kontrolle | Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während der Anwendung | Ideal zum Trennen, Schleifen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Titel:
Winkelschleifer UniversalGrind 850-125
SOL Date:
30.10.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
30.01.2025
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
6.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Länge:
268 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
102 mm
Maschinengewicht:
1.900 kg
Bruttogewicht:
2.69 kg
Nettogewicht:
2.05 kg
Volumen:
6.768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2602025183
€ 4,30*
Zubehör
Bosch
2605510291
€ 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.