Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie, 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 4100 SPM 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 4100 SPM 900 g
Artikel-Nr.:
     C4310-06033C9000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C9000
EAN/GTIN:
     3165140830829
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie EasyCut 12. Mühelose Freihandschnitte – in Haus und Garten. NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen. Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich. SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel. Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff. Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheit. Trageschlaufe für einfaches Verstauen. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah. Ladegerät GAL 1210 CV. nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86). Befestigungsschlaufe. Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah | 2.0 Ah
Nennspannung:
12.0 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Länge:
385 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
102 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4100 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4100 U/min
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Bosch SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminiumbodenplatte:
nein
Staubblasfunktion:
nein
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
135 x 65 x 225 mm
Gewicht:
0.900 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.7 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
99 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 99 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mühelose Freihandschnitte - in Haus und Garten
TOP-Produktmerkmale:
NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen | Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich | SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel | Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff | Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheit, Trageschlaufe für einfaches Verstauen | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Verbrauchsniveau:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie
Titel:
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie EasyCut 12
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 2.0Ah | Ladegerät GAL 1210 CV | nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86) | Befestigungsschlaufe | Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z) | Kunststoffkoffer
SOL Datum:
05.06.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.12.2017
Bruttogewicht:
2,41 kg
Nettogewicht:
1,105 kg
Volumen:
11,428 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
102 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 12,90*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 12,88*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,07*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.