Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer PWS 700-115, Handgriff, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033A2004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A2004
EAN/GTIN:
     3165140751803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer PWS 700-115. Komfort und Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten. Der 700-W-Motor ist ideal für die Bewältigung kleinerer DIY-Arbeiten. Ergonomisches Design, ein schlankeres Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten. Dust Protection System verhindert inneren Verschleiß und verlängert die Werkzeuglebensdauer. Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Handgriff (2 602 025 183). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 288). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Spindelarretierung:
ja
Drehbarer Getriebekopf:
nein
Schutzabdeckung:
ja
Sanftanlauf:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch-SDS:
nein
Bosch Dust Protection System:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
701 W
Abgabeleistung:
301 W
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1 | 11000 1/min
Bosch Vibration Control:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
340 x 214 x 100 mm
Gewicht:
1.700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
127 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
343 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
287 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
127 x 343 x 287 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Komfort und Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Der 700-W-Motor ist ideal für die Bewältigung kleinerer DIY-Arbeiten | Ergonomisches Design, ein schlankeres Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten | Dust Protection System verhindert inneren Verschleiß und verlängert die Werkzeuglebensdauer | Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Titel:
Winkelschleifer PWS 700-115
Lieferumfang:
Handgriff (2 602 025 183) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 288) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.09.2013
Neuheit:
nein
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
701 W
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Maschinengewicht:
1.7 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,077 kg
Nettogewicht:
1,623 kg
Volumen:
12,48 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
343 mm
Abmessung Höhe:
286,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, winkelschneider bosch, akku winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602201
ab € 5,26*
Zubehör
Bosch
2608602196
ab € 6,63*
Zubehör
Bosch
2608602597
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,34*
Zubehör
Bosch
1602025024
ab € 2,73*
Zubehör
Bosch
2608600175
ab € 16,90*
Zubehör
Bosch
1603340031
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.